Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 2093094 ETIKETT, PAPIER, 57MM X 32MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3758723
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2093094
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Etikettenmaterial: Papier
  • Produktpalette: -
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Thermotransferdruck
  • Etikettenfarbe: Weiß
  • Menge pro Packung: 6
  • Etikettenhöhe: 57 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Etikettenbreite: 32 mm
  • RoHS konform: Ja

  • Kompatible Geräte:
    Dymo:
    Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter 550; Labelwriter 550 Series; Labelwriter 550 Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
    Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Arbeitsplatz, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Etiketten, Kennzeichnungsmaterial, Leere, Reinraumprodukte, Sicherheit, DYMO, 2093094, 3758723, 375-8723
    Angebote (25)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 86,12*
    € 108,38*
    pro Stück
    € 6,78*
    ab € 86,13*
    € 109,04*
    pro Stück
    € 4,50*
    ab € 88,04*
    € 111,53*
    18 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 89,43*
    € 112,75*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 184,85*
    € 212,31*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 212,31*
    € 252,65
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 204,95*
    € 243,89
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 194,62*
    € 231,60
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 188,97*
    € 224,87
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 184,85*
    € 219,97
    pro Paket
    1 Paket enthält 6 Stück (ab € 30,80834* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Avery
    ASS0722540
    ab € 10,08*
    Ähnlich
    Dymo
    450140
    ab € 10,22*
    Ähnlich
    Dymo
    1978367
    ab € 7,16*
    Ähnlich
    Dymo
    S0718040
    ab € 10,76*
    Ähnlich
    Dymo
    S0718060
    ab € 11,41*
    Ähnlich
    Dymo
    1978364
    ab € 11,07*
    Ähnlich
    Dymo
    S0718050
    ab € 13,95*
    Ähnlich
    Dymo
    S0718070
    ab € 12,93*
    Ähnlich
    Dymo
    1978366
    ab € 7,24*
    Ähnlich
    Dymo
    1978365
    ab € 7,21*
    Ähnlich
    Dymo
    S0720840
    ab € 15,48*
    Ähnlich
    Dymo
    S0720690
    ab € 10,24*
    Ähnlich
    Dymo
    S0720520
    ab € 14,28*
    Ähnlich
    Dymo
    S0720550
    ab € 8,30*
    Ähnlich
    Dymo
    S0720850
    ab € 19,28*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.