Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERMA 64721075 SIGNALSÄULE, TWINLIGHT, GRÜN, 24V, 70MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3810876
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     64721075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Linsenfarbe: Grün
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: KombiSIGN 72 Series
  • Außenhöhe: 66 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65, NEMA 12
  • Linsendurchmesser: 70 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Optisches Signal: Blinklicht, Dauerlicht, TwinLight
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 23,10*
    € 31,50*
    € 4,00*
    ab € 24,63*
    € 33,80*
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 25,52*
    € 33,81*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 25,46*
    € 33,85*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 31,30*
    € 42,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,74*
    € 50,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,27*
    € 49,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,05*
    € 45,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,03*
    € 42,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,90*
    € 41,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,30*
    € 37,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.800.00
    ab € 13,97*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    960.000.05
    ab € 32,03*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.830.00
    ab € 14,03*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.820.00
    ab € 14,08*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.900.00
    ab € 14,12*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.910.00
    ab € 14,10*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.970.00
    ab € 63,01*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.980.00
    ab € 62,94*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.870.00
    ab € 49,24*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.880.00
    ab € 49,15*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.840.00
    ab € 147,76*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.000.02
    ab € 23,97*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    640.810.00
    ab € 15,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.