Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE-1777/BASIC NETZ-/STROMVERSORGUNGSANALYSATOR, 1KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3858699
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-1777/BASIC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzanalysator
Stromsensor
Strommesszangen
Stromzangen
Bandbreite: 30 kHz
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: 1770 Series
  • Außenhöhe: 2.4 Zoll
  • Außenbreite: 7.5 Zoll
  • Analysatorfunktionen: Strom, Energie, Oberschwingungen, Leistung, Spannung
  • Spannungsbereich rms: 1kV
  • Außentiefe: 11 Zoll
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, Überwachungsrelais, netzanalysator fluke, netzanalysator, stromsensor dc, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Geräteprüfung, Leistungsanalyse, Leistungsmessung, Messtechnik, Prüfgeräte, FLUKE, FLUKE-1777/BASIC, 3858699, 385-8699
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 8.903,15*
    € 9.025,53*
    Frei Haus
    ab € 9.032,07*
    € 9.153,82*
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 9.595,51*
    € 9.714,34*
    € 6,90*
    ab € 9.798,48*
    € 9.916,20*
    Frei Haus
    ab € 9.936,33*
    € 10.053,29*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9.025,53*
    € 10.740,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8.985,38*
    € 10.692,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8.903,72*
    € 10.595,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8.903,15*
    € 10.594,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE-1775/BASIC
    ab € 6.917,49*
    Zubehör
    Fluke
    LTE MODULE
    ab € 339,26*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE-PQ400
    ab € 2.364,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.