Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVANTECH BB-485USBTB-2W-A MINIATUR-WANDLER, USB-RS-485, 5V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3994796
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     BB-485USBTB-2W-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Adapter RS485
Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Umwandlung von: USB
  • Umwandlung zu: RS-485
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: RS485 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB-C D-Sub Adapter, usb d sub adapter, Bürobedarf, Computer, Computer-Produkte, Netzwerk-Produkte, Schnittstellen, Wandler, ADVANTECH, BB-485USBTB-2W-A, 3994796, 399-4796
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 72,73*
    € 94,79*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 155,34*
    € 195,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 195,22*
    € 232,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 191,32*
    € 227,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 181,70*
    € 216,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 174,79*
    € 208,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 155,34*
    € 184,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.