Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS B5W-LB2114-1 SENSOR, WINKELLICHTTASTER REFLEX, 55MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4008660
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B5W-LB2114-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Produktpalette: B5W-LB Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 21.6 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 55 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 26.4 V
  • Sensorausgang: NPN LO
  • SVHC: To Be Advised
  • Messmethode: Konvergent, reflektiv
  • Anschlussmethode: Steckverbinder
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, lichtschranke omron, lichttaster, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, B5W-LB2114-1, 4008660, 400-8660
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    201
    € 14,99*
    ab € 10,93*
    € 15,80*
    € 6,90*
    ab € 13,37*
    € 25,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,80*
    € 18,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,95*
    € 17,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,97*
    € 16,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.