Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER T0050110999 LÖTSPITZE, ABGESCHRÄGT, 0.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4065547
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050110999
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Produktpalette: WXSmart
  • Zur Verwendung mit: Intelligenter Lötkolben WXMPS MS und Lötstation WXSmart von Weller
  • Breite der Spitze/Düse: 0.4 mm
  • Spitze/Düse: Gehrung
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lötstation, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, T0050110999, 4065547, 406-5547
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 29,23*
    € 39,74*
    2 Tage
    4
    € 3,79*
    ab € 30,32*
    € 39,75*
    € 8,95*
    ab € 29,78*
    € 40,12*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 6,99*
    ab € 31,79*
    € 41,74*
    Lager 139
    16
    € 14,99*
    ab € 37,39*
    € 48,77*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,77*
    € 58,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,45*
    € 57,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,78*
    € 54,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,53*
    € 51,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,68*
    € 49,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,39*
    € 44,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    WATC100F
    ab € 300,16*
    Zubehör
    Weller Tools
    WATC100M
    ab € 301,03*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0052923699
    ab € 170,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.