| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL72991 Herst.-Nr.: T0050110999 EAN/GTIN: 4003019443932 |
| | |
|
| | |
| Eigenschaften - Produktserie: WXMPS MS
- Spitzenart: RTPS
- Spitzenserie: RTPS
- Heizkörper-Technologie: Active Tip WXsmart
- Spitzenform: schräg
- Spitzenausrichtung: gerade
- Passendes Handstück: WXMPS
- passendes Handstück: WXMPS
- ESD gerecht: nein
Weitere Informationen: | | Produktserie: | WXMPS MS | Spitzenart: | RTPS | Spitzenserie: | RTPS | Heizkörper-Technologie: | Active Tip WXsmart | Spitzenform: | schräg | Spitzenausrichtung: | gerade | Passendes Handstück: | WXMPS | passendes Handstück: | WXMPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötstation, Lötspitze, Löttechnik |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,25* | € 39,46* | | | | Lager 8898 | | | | | | € 3,79* | ab € 30,35* | € 39,47* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 30,77* | € 41,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 32,87* | € 47,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 37,29* | € 48,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|