Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TEL 15-2413N DC/DC-WANDLER, 15V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4072095
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEL 15-2413N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: TEL 15N Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: -
  • Höhe: 10.2 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Breite: 13.7 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 23.8 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 V
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Ausgangsleistung, max.: 15 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 18 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TEL 15-2413N, 4072095, 407-2095
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 26,28*
    € 38,30*
    Lager 139
    9
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 25,74*
    € 39,02*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 27,98*
    € 41,86*
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 254,17*
    € 318,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,02*
    € 46,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,08*
    € 45,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,93*
    € 42,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,79*
    € 41,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,89*
    € 39,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,57*
    € 38,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,92*
    € 37,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,27*
    € 37,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 30,61*
    € 36,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 29,96*
    € 35,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,74*
    € 30,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.