Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 15W; UEing: 18÷36V; UAusg: 15VDC; IAusg: 1000mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Traco Power TEL 15-2411N Elektrischer Umwandler 15 W
Traco Power TEL 15-2411N Elektrischer Umwandler 15 W
Artikel-Nr.:
     2805-TEL15-2413N
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEL 15-2413N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: TRACO POWER
Betriebstemperatur: -40...80°C
Gehäuse: DIP16
Leistung: 15W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 23,8x13,7x10,2mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 1A
Isolationsspannung: 1,5kV
Eingangsspannung: 18...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 87%
Frequenzwechsel: 480kHz
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: TEL15N
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 25,495*
€ 32,00*
10
Frei Haus
ab € 26,402*
€ 32,992*
1
Frei Haus
ab € 26,50*
€ 38,19*
1 Tag
9
1
€ 14,99*
ab € 25,93*
€ 38,92*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 27,89*
€ 42,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.