Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TEL 15-2413N DC/DC-Wandler 1.0A 15W 15 V/DC 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R047452
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEL 15-2413N
EAN/GTIN:
     7613441071176
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Das Design der TEL 15N Serie vereinigt die aktuellen Vorgaben in punkto Abmessungen, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz. Diese DC/DC-Konverter sind in ultrakompakten, robusten DIL-16 Metallgehäusen untergerbacht. Wirkungsgrade bis zu 87% erlauben einen zuverlässigen Betrieb mit Voll-Last bei einer Umgebungstemperatur bis +55°C. Abgerundet wird diese Serie durch einen integrierten Filter nach EN 55032, Klasse A und einen weiten 2:1 Eingangsbereich. Die TEL 15N Serie bieten eine preiswerte Lösung für Applikationen im Industrie-, Kommunikations- und IT-Bereich.
Features:
Ausgangsspannung (max.) 15 V/DC
Ausgangsstrom (max.) 1.0 A
Leistung 15 W
Lieferumfang:
10 Stück
Weitere Informationen:
Leistung:
15 W
Höhe:
10.20 mm
Länge:
23.80 mm
Breite:
13.70 mm
Gewicht:
8.8 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
TEL 15-2413N
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Ausgangsstrom (max.):
1.0 A
Ausgangsspannung (max.):
15 V/DC
Eingangsspannung (max.):
36 V/DC
Eingangsspannung (min.):
18 V/DC
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe: TracoPower, industrielle netzteile, industrielles netzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,28*
€ 38,30*
2 Tage
9
pro Stück
€ 14,99*
ab € 25,74*
€ 39,02*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,98*
€ 41,86*
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 254,17*
€ 318,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 318,06*
€ 378,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 306,27*
€ 364,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 303,21*
€ 360,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 285,10*
€ 339,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 269,14*
€ 320,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 263,71*
€ 313,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 254,17*
€ 302,46
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 25,417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.