Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: DILM11-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI SCHÜTZ, 3PST-NO, 110V AC, DIN/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4125397
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM11-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Produktpalette: DILM Series
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Schaltleistung, AC3: 9 kW
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 40 A
  • Laststrom, induktiv: 11 A
  • Schaltstrom AC3: 11 A
  • AC-Nennspannung Spule: 110 V
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • Laststrom, ohmsch: 40 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) leistungsschütz 1s, hauptschütz, eaton hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, EATON MOELLER, DILM11-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI, 4125397, 412-5397
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 33,33*
    € 44,24*
    € 5,95*
    ab € 34,03*
    € 44,88*
    € 5,00*
    ab € 34,45*
    € 45,23*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 34,90*
    € 45,81*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 53,33*
    € 67,33*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,33*
    € 80,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,91*
    € 74,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,72*
    € 69,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,08*
    € 67,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,56*
    € 67,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 53,33*
    € 63,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    101447
    ab € 50,35*
    Zubehör
    Eaton
    104944
    ab € 48,80*
    Zubehör
    Eaton
    104947
    ab € 48,66*
    Zubehör
    Eaton
    199314
    ab € 5,96*
    Zubehör
    Eaton
    199320
    ab € 10,41*
    Zubehör
    Eaton
    110140 DILA-XHIR11
    ab € 11,97*
    Zubehör
    Eaton
    199461 DILM32-XSL-PI
    ab € 12,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.