Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER DILM32-11(24V50/60HZ)-PI SCHÜTZ, 3PST-NO, 24V AC, DIN/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4125420
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM32-11(24V50/60HZ)-PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Produktpalette: DILM Series
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Schaltleistung, AC3: 17 kW
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 45 A
  • Laststrom, induktiv: 32 A
  • Schaltstrom AC3: 32 A
  • AC-Nennspannung Spule: 24 V
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • Laststrom, ohmsch: 45 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, eaton hilfsschütz 1 schließer 1 öffner, hauptschütz, eaton hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, EATON MOELLER, DILM32-11(24V50/60HZ)-PI, 4125420, 412-5420
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 87,05*
    € 100,38*
    € 5,00*
    ab € 89,88*
    € 102,65*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 92,56*
    € 105,54*
    Frei Haus
    ab € 93,46*
    € 106,70*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 143,29*
    € 158,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 158,38*
    € 188,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 157,53*
    € 187,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 154,35*
    € 183,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 153,28*
    € 182,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 143,29*
    € 170,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    104946
    ab € 48,46*
    Zubehör
    Eaton
    199314
    ab € 5,96*
    Zubehör
    Eaton
    199320
    ab € 10,41*
    Zubehör
    Eaton
    110140 DILA-XHIR11
    ab € 11,97*
    Zubehör
    Eaton
    199461 DILM32-XSL-PI
    ab € 12,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.