Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER DILM7-01(220V50/60HZ)-PI SCHÜTZ, 3PST-NO, 220V AC, DIN/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4125439
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM7-01(220V50/60HZ)-PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Produktpalette: DILM Series
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Schaltleistung, AC3: 3.5 kW
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 22 A
  • Laststrom, induktiv: 7 A
  • Schaltstrom AC3: 7 A
  • AC-Nennspannung Spule: 220 V
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • Laststrom, ohmsch: 22 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz 220 v eaton, hauptschütz, eaton hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, EATON MOELLER, DILM7-01(220V50/60HZ)-PI, 4125439, 412-5439
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 22,78*
    € 31,16*
    37 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 23,88*
    € 32,30*
    € 5,46*
    ab € 25,05*
    € 33,96*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 25,85*
    € 35,20*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 43,23*
    € 56,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,15*
    € 66,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,28*
    € 61,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,81*
    € 56,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,58*
    € 55,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,32*
    € 55,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,23*
    € 51,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    101442
    ab € 43,74*
    Zubehör
    Eaton
    101448
    ab € 48,71*
    Zubehör
    Eaton
    109399
    ab € 20,32*
    Zubehör
    Eaton
    199321
    ab € 9,82*
    Zubehör
    Eaton
    199317
    ab € 9,89*
    Zubehör
    Eaton
    199322
    ab € 17,69*
    Zubehör
    Eaton
    199311
    ab € 9,83*
    Zubehör
    Eaton
    199312
    ab € 9,82*
    Zubehör
    Eaton
    199323 DILA-XHI10-S-PI
    ab € 8,26*
    Zubehör
    Eaton
    199316 DILA-XHIV11-PI
    ab € 13,46*
    Zubehör
    Eaton
    199315 DILA-XHI02-PI
    ab € 6,61*
    Zubehör
    Eaton
    199459 DILM12-XHI31-PI
    ab € 9,78*
    Zubehör
    Eaton
    139580 DILA-XHIR22
    ab € 20,66*
    Zubehör
    Eaton
    DILA-XHI01-S-PI
    ab € 7,99*
    Zubehör
    Eaton
    281221 DILM12-XSPVL240
    ab € 6,76*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.