Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINDER 85.04.0.024.0000 MULTIFUNKTIONSTIMER, 24V, 4POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4268830
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     85.04.0.024.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIP Drehschalter
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Breite des Frontplattenausschnitts: 20.6 mm
  • Zeit, min.: 0.05 s
  • Produktpalette: 85 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Timer-Ausgang: 4 Umschaltrelais
  • Anzahl Timing-Bereiche: 7 Bereich(e)
  • Nennstrom: 400 mA
  • Zeit, max.: 100 h
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 20.6 mm
  • Verbindung / Anschluss: Steckverbindung
  • Timerfunktionen: Multifunktion
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszähler, Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Zeitrelais, zeitrelais ansprechverzögert finder, multifunktionszähler, industrierelais finder, Analoge, Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Timer, FINDER, 85.04.0.024.0000, 4268830, 426-8830
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 4,95*
    ab € 24,28*
    € 28,99*
    1
    € 5,95*
    ab € 24,25*
    € 32,27*
    27 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 7,90*
    ab € 24,60*
    € 32,75*
    1
    € 5,46*
    ab € 25,46*
    € 33,84*
    Lager 139
    3
    1
    € 14,99*
    ab € 46,04*
    € 61,80*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,80*
    € 73,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 58,66*
    € 69,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,74*
    € 63,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,52*
    € 61,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,59*
    € 59,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,04*
    € 54,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Finder
    9414
    ab € 1,21*
    Zubehör
    Finder
    94P4
    ab € 3,59*
    Zubehör
    Finder
    94040
    ab € 3,37*
    Zubehör
    Finder
    949430
    ab € 3,75*
    Zubehör
    Finder
    9404
    ab € 2,24*
    Zubehör
    Finder
    9474
    ab € 3,80*
    Zubehör
    Finder
    94842
    ab € 1,93*
    Zubehör
    Finder
    94943
    ab € 3,67*
    Zubehör
    Finder
    9454
    ab € 3,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.