Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINDER 85.04.0.125.0000 MULTIFUNKTIONSTIMER, 125V, 4POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4268842
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     85.04.0.125.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionszähler
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Breite des Frontplattenausschnitts: 20.6 mm
  • Zeit, min.: 0.05 s
  • Produktpalette: 85 Series
  • Versorgungsspannung, max.: 125 V
  • Timer-Ausgang: 4 Umschaltrelais
  • Anzahl Timing-Bereiche: 7 Bereich(e)
  • Nennstrom: 400 mA
  • Zeit, max.: 100 h
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 20.6 mm
  • Verbindung / Anschluss: Steckverbindung
  • Timerfunktionen: Multifunktion
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, industrierelais finder, multifunktionszähler, Analoge, Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Timer, FINDER, 85.04.0.125.0000, 4268842, 426-8842
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 4,95*
    ab € 25,92*
    € 29,47*
    1
    € 4,00*
    ab € 25,51*
    € 34,41*
    22 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 25,69*
    € 34,42*
    12 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 7,90*
    ab € 25,98*
    € 34,67*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 45,68*
    € 60,84*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,84*
    € 72,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,27*
    € 66,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,01*
    € 61,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,38*
    € 59,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,83*
    € 58,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,68*
    € 54,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Finder
    9414
    ab € 1,22*
    Zubehör
    Finder
    94P4
    ab € 3,61*
    Zubehör
    Finder
    94040
    ab € 3,40*
    Zubehör
    Finder
    949430
    ab € 3,77*
    Zubehör
    Finder
    9404
    ab € 1,95*
    Zubehör
    Finder
    9474
    ab € 3,96*
    Zubehör
    Finder
    94842
    ab € 1,69*
    Zubehör
    Finder
    94943
    ab € 3,58*
    Zubehör
    Finder
    9454
    ab € 4,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.