Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 1610-21-6A KFZ-SICHERUNGSAUTOMAT THERMISCH 6A GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-597697
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     1610-21-6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Produktpalette: 1610
  • Schutzschaltermontage: Flachstecksicherungshalter
  • Nennspannung V AC: -
  • Nennstrom: 6 A
  • Nennspannung, V DC: 28 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachstecksicherung, KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, eta schutzschalter 6a, schutzschalter eta, schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermische, ETA, 1610-21-6A, 597697, 597-697
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 5,90*
    ab € 7,62*
    € 9,30*
    50
    Frei Haus
    ab € 7,68*
    € 9,37*
    10
    € 5,00*
    ab € 8,98*
    € 11,02*
    10
    Frei Haus
    ab € 9,346*
    € 11,446*
    Lager 139
    96
    1
    € 14,99*
    ab € 10,27*
    € 16,23*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,23*
    € 19,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,81*
    € 18,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,52*
    € 16,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ETA
    1170-21-6A
    ab € 11,63*
    Zubehör
    ETA
    1610-8-WAY BASE + LID
    ab € 21,32*
    Zubehör
    Littelfuse
    0FHA0001ZXJ
    ab € 2,87*
    Zubehör
    Littelfuse
    01550320ZXU
    ab € 0,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.