Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER NFCG-2808 BANDKABEL,GRAU,8KONT,30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9187111
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     NFCG-2808
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 8pol
bandkabel
Rastermaß: 1.27 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Kabelbreite: -
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.127mm
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Anzahl der Adern: 8 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.072 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pro power flachbandkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, PRO POWER, NFCG-2808, 9187111, 918-7111
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 41,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 41,90* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 55,47*
    € 66,01
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 54,73*
    € 65,13
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 52,32*
    € 62,26
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 51,19*
    € 60,92
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 48,97*
    € 58,27
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 41,90*
    € 49,86
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    94 15 215
    ab € 33,77*
    Zubehör
    Duratool
    2021-01
    ab € 4,57*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-15
    ab € 8,85*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-20
    ab € 11,18*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-25
    ab € 12,88*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-28
    ab € 14,12*
    Zubehör
    Multicomp
    FC-30
    ab € 0,675*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-502C
    ab € 5,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.