Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3310H-001-103L POTENTIOMETER, 10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9353925
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3310H-001-103L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: 3310 Series
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Anzahl der Einbaustellen: 2
  • Temperaturkoeffizient: ± 1000ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Wellendurchmesser: 3.18 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 12.7 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktbreite: 9.53 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 9.75 mm
  • Produktlänge: 26.21 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 3310H-001-103L, 9353925, 935-3925
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 6,39*
    € 7,47*
    Lager 139
    35
    1
    € 14,99*
    ab € 5,07*
    € 13,05*
    1
    € 6,90*
    ab € 8,46*
    € 13,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,05*
    € 15,53
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 12,35*
    € 14,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Elma
    021-2220
    ab € 4,20*
    Zubehör
    Elma
    020-2220
    ab € 3,48*
    Zubehör
    Elma
    020-3220
    ab € 3,49*
    Zubehör
    Elma
    021-1220
    ab € 4,21*
    Zubehör
    Elma
    020-1220
    ab € 3,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.