Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; ±20%; 0,25W; linear; 3,18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; ±20%; 0,25W; linear; 3,18mm
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; ±20%; 0,25W; linear; 3,18mm
Artikel-Nr.:
     2805-3310H-001-103L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3310H-001-103L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,62x2,54mm
Leistung: 0,25W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 9,5x9,7x6mm
Dichtheitsklasse: IP67
Achsendurchmesser: 3,18mm
Potentiometerstandard: 9mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 6,35mm
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 300°
Potentiometereigenschaften: Stereo
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 6,35mm
Pfadmaterial: Kunststoff
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 12,7mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 8,74*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 8,44*
€ 12,40*
2 Tage
30
1
€ 14,99*
ab € 5,07*
€ 13,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
021-2220
ab € 4,20*
Zubehör
Elma
020-2220
ab € 3,48*
Zubehör
Elma
020-3220
ab € 3,48*
Zubehör
Elma
021-1220
ab € 4,21*
Zubehör
Elma
020-1220
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.