Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Netzentstörfilter
>
Artikel
CORCOM - TE CONNECTIVITY 20EMC1 FILTER, LEISTUNG, 20A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-9586490
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
20EMC1
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Anzahl der Stufen:
2 Stufen
Filteranwendungen:
Universell
Produktpalette:
EMC
Ausgangsanschlüsse Filter:
Steckanschluss
Filtermontage:
Chassismontage
Eingangsanschlüsse Filter:
Steckanschluss
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
250 VAC
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Anzahl der Phasen:
Eine Phase
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Unterdrückung von elektromagnetischen Emissionen (EMI) / Hochfrequenzstörungen (RFI)
>
Netzfilter
Weitere Suchbegriffe:
(EMI)
,
(RFI)
,
Bauelemente
,
elektromagnetischen
,
Emissionen
,
Hochfrequenzstörungen
,
Netzfilter
,
Passive
,
Unterdrückung
,
von
,
CORCOM - TE CONNECTIVITY
,
20EMC1
,
9586490
,
958-6490
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 33,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity 2-520129-2 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity
2-520129-2
ab € 0,184*
Zubehör
TE Connectivity 2-520184-2 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity
2-520184-2
ab € 0,144*
Zubehör
TE Connectivity 2-520264-2 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity
2-520264-2
ab € 0,139*
Zubehör
TE Connectivity 2-520407-2 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity
2-520407-2
ab € 0,2263*
Zubehör
TE Connectivity 3-350820-2 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity
3-350820-2
ab € 0,145*
Zubehör
TE Connectivity 3-520133-2 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity
3-520133-2
ab € 0,193*
Zubehör
TE Connectivity 640903-1 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
MULTICOMP PRO FDD1-250 CRIMPHÜLSEN, ROT, 100ER-PACK
Multicomp
FDD1-250
ab € 10,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen