Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2-520264-2 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TE Connectivity 2-520264-2 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity 2-520264-2 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     108EL-1616027
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-520264-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Trennschalter
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Rot
Isolationsmaterial
Nylon
Maximale Kabelquerschnitt
0.82 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.32 mm²
Kabelstück (AWG)
22 - 18
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
23.7 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19369*
€ 0,22937*
1 Tag
6659
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,139*
€ 0,342*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,40*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,197*
€ 0,447*
1 Tag
518
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,22937*
€ 0,27295
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,22369*
€ 0,26619
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19369*
€ 0,23049
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 229,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58628-2
ab € 158,73*
Zubehör
TE Connectivity
90390-3
ab € 601,75*
Zubehör
TE Connectivity
928814-1
ab € 0,1084*
Zubehör
TE Connectivity
62409-1
ab € 0,066*
Zubehör
TE Connectivity
58628-1
ab € 243,09*
Zubehör
TE Connectivity
58078-3
ab € 756,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.