Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND ELECTRIC 21.341.5853.0 TERMINAL BLOCK EUROSTYLE, 8 POSITION, 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1277739
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     21.341.5853.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Lüsterklemme
wieland lüsterklemme 8 polig
Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Rastermaß: 13.5 mm
  • Nennspannung: 500 V
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Nennstrom: 57 A
  • SVHC: Lead
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: lüsterklemme, wieland lüsterklemme, Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, WIELAND ELECTRIC, 21.341.5853.0, 1277739, 127-7739
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    unbekannt
    40
    € 6,50*
    ab € 4,9677*
    € 6,4577*
    40
    Frei Haus
    ab € 5,282*
    € 6,512*
    40
    Frei Haus
    ab € 4,9575*
    € 6,5175*
    19 Tage
    nicht lagernd
    40
    Frei Haus
    ab € 8,4767*
    € 10,6467*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 11,46*
    € 25,87*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,87*
    € 30,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,98*
    € 28,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,01*
    € 27,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,52*
    € 26,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,15*
    € 23,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,86*
    € 22,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,72*
    € 19,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,14*
    € 18,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 11,46*
    € 13,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.