Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 25PK1000MEFC10X16 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 1000UF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2749339
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     25PK1000MEFC10X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Spannung (DC): 25 V
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 85°C
  • Kapazität: 1000 µF
  • Produktlänge: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rippelstrom: 870 mA
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Polarität: Polar
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: PK Series
  • Produkthöhe: 16 mm
  • Qualifikation: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 25PK1000MEFC10X16, 2749339, 274-9339
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,22*
    € 0,28*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,207*
    € 1,008*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,421*
    € 0,50099
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,368*
    € 0,43792
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,267*
    € 0,31773
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CHEMI-CON
    EKMG250ELL102MJ20S
    ab € 0,24*
    Ähnlich
    Nichicon
    UVY1E102MPD1TD
    ab € 0,216*
    Ähnlich
    Nichicon
    UVZ1E102MPD1TD
    ab € 0,165*
    Ähnlich
    RS Pro
    1701200
    ab € 71,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.