Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
Stift- und Buchsensteckverbinder & Bauteile
>
Gehäuse für Stift- & Buchsensteckverbinder
>
Artikel
ANDERSON POWER PRODUCTS SBS75GBLK-BK PLUG/RCPT HOUSING, 2POS, PC, BLACK, Prod
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2949133
Hersteller:
Anderson Power Products
Herst.-Nr.:
SBS75GBLK-BK
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteile
Buchsensteckverbinder
Gehäuse
Steckverbinder
Anzahl der Positionen:
2 -polig
Zur Verwendung mit:
Anderson SBS75 Series Power Contacts
Rastermaß:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Ausführung:
Plug, Receptacle
Produktpalette:
SBS75 Series
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Stift- und Buchsensteckverbinder & Bauteile
>
Gehäuse für Stift- & Buchsensteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Stift
,
ANDERSON POWER PRODUCTS
,
SBS75GBLK-BK
,
2949133
,
294-9133
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 1309G4 CRIMP TOOL, Crimp Tool Type:Ratchet, For
Anderson Power Products
1309G4
ab € 275,36*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 134G1 DUST COVER, FOR USE WITH:ANDERSON POWER
Anderson Power Products
134G1
ab € 6,12*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 5905-BK FASTENER, STEEL, YELLOW, 31.8 MM, Cable
Anderson Power Products
5905-BK
ab € 3,50*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 5910-BK REDUCING BUSHING, HOUSING CONNECTOR, Acc
Anderson Power Products
5910-BK
ab € 1,23*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 5912-BK REDUCING BUSHING, HOUSING CONNECTOR, Acc
Anderson Power Products
5912-BK
ab € 1,46*
Zubehör
ANDERSON POWER PRODUCTS 990G1 CABLE CLAMP, STEEL, 27.8MM X 30.6MM, Cab
Anderson Power Products
990G1
ab € 7,15*
Zubehör
Crimpkontakt, Female, vergoldet, 0.5 ... 0.75mm²
Anderson Power Products
PM16S2024S32
ab € 0,94*
Zubehör
Crimpkontakt, Female, vergoldet, 1 ... 0.75mm²
Anderson Power Products
PM16S1620S32
ab € 1,13*
Zubehör
Crimpkontakt, Female, vergoldet, 1 ... 1.5mm²
Anderson Power Products
PM16S1416S32
ab € 1,23*
Zubehör
Crimpkontakt, Male, vergoldet, 0.5 ... 0.75mm²
Anderson Power Products
PM16P2024S30
ab € 1,21*
Zubehör
Crimpkontakt, Male, vergoldet, 0.75 ... 1mm²
Anderson Power Products
PM16P1620S30
ab € 1,23*
Zubehör
Primärstromkabelkontakt, versilbert, 10 ... 12mm², Paar (2 Stück)
Anderson Power Products
1339G3
ab € 2,22*
Zubehör
Reduzierhülse AWG 6 auf 8
Anderson Power Products
5912
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen