Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
IS Küchenarmatur CERAFIT, ND
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4792-P3800861062189
Hersteller:
Ideal Standard
Herst.-Nr.:
BC140AA
EAN/GTIN:
3800861062189
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IS Küchenarmatur CERAFIT, ND m.hohem Rohrausl., Ausld.221 mm, chrom Einhebel-Küchenarmatur DN 15. Niederdruck. Hoher Rohrauslauf. BlueStart. In Mittelstellung Kaltwasser. Schwenkbarer Rohrauslauf und Luftsprudler. Ausladung 221 mm. Auslaufhöhe 172 mm. Flexible Anschlussschläuche G3/8. Bedienungshebel aus Metall mit Rot/Blau Markierung. Befestigung von unten (EASY-FIX) mit Zentrierdichtung. Erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm. Durchmesser 38 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Kartuschenschwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierter Heißwassertemperaturbegrenzer. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Farbe/ Oberfläche: Chrom Gesamte Höhe: 239 mm Gesamte Ausladung: 256mm Hersteller: Ideal Standard Serie: Cerafit Artikel-Nr.: BC140AA
... >
Lager 4792
>
Sanitär
>
Küchenarmaturen
Weitere Suchbegriffe:
Schwenkventil
,
Spültisch Einarmarmatur
,
Spültisch Einhebelarmatur
,
Spültisch-Einhandmischer
,
Spültisch-Einhebelmischer
,
einhebelmischer ideal standard
,
einhandarmatur
,
spültisch einarmarmatur niederdruck
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1422
€ 7,95*
ab € 81,83*
€ 103,85*
Lager 63VSM
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 97,05*
€ 121,08*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,17*
€ 125,09*
Lager 4792
3 Tage
5
€ 6,95*
ab € 96,81*
€ 126,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 127,96*
€ 157,18*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,26*
€ 150,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4792
Versand:
Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard BC132
Ideal Standard
BC132AA
ab € 86,40*
Ähnlich
Ideal Standard BC136
Ideal Standard
BC136AA
ab € 119,41*
Ähnlich
IDEAL STANDARD CeraFit Küchenarmatur chrom
Ideal Standard
BC133AA
ab € 48,22*
Ähnlich
IDEAL STANDARD CeraFit Küchenarmatur chrom hoher Auslauf
Ideal Standard
BC139AA
ab € 72,66*
Ähnlich
IDEAL STANDARD CeraFit Küchenarmatur chrom ND
Ideal Standard
BC134AA
ab € 62,01*
Ähnlich
IDS Einhebel-Küchenarmatur CERAFIT DN 15, mit Handbrause chrom
Ideal Standard
BC146AA
ab € 124,81*
Ähnlich
IDS Einhebel-Küchenarmatur CERAFIT DN 15, ND, mit Handbrause chrom
Ideal Standard
BC147AA
ab € 141,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen