Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Einbauabfallsammler
>
Artikel
BLANCO FLEXON II LOW 60/2, 1x30 / 1x19 ltr.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1422H-926641
Hersteller:
Blanco
Herst.-Nr.:
526641
EAN/GTIN:
4020684749480
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler
LANCO FLEXON II Low 60/2
49 Liter, 50 und 60 cm Unterschrank
Im Lieferumfang enthalten:
System zum Einbau in Schubladen,
1 x 30 l und 1 x 19 l Eimer
Für Unterschränke mit geteilten Schubladen und einer Breite
von 50 und 60cm (dank reduzierter Einbauhöhe von 330 mm)
Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank
flexibler Eimerkombinationen, bei reduziertem Platzbedarf im Unterschrank
Hohe Stabilität und Hygiene durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
Leichte Reinigbarkeit aller Teile dank großer und glatter Flächen
Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung
... >
Lager 1422
>
H. Abfallsysteme
>
Abfallsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Einbaumülleimer
,
einbau-mülleimer blanco
,
einbau abfallsammler
,
einbauabfallsammler 19 liter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,94*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,92*
€ 164,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen