Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Drucksensor ifm electronic PI2789


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100356
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PI2789
EAN/GTIN:
     4021179244237
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EHEDG Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - FDA Konformität
Zulassungen/Konformitäten - 3-A Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EU 1935/2004 Konformität
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
  • Elektronischer Drucksensor mit Display
  • -5...100 mbar
  • 2 Ausgänge OUT1 = Schaltausgang OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang
  • 2-Leiter DC PNP/3-Leiter DC PNP/NPN
  • Prozessanschluss: G 1/Aseptoflex Vario
  • Schutzart: IP67/IP68/IP69K
  • M12-Steckverbindung
  • FDA
  • EHEDG
  • 3-A
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Drucksensor mit Anzeige
Medien:
Flüssigkeiten | feststoffhaltige Flüssigkeiten | Gase | pastöse Medien
Druckart:
Relativdruck
Druckmessbereich min.:
-0,005 bar
Druckmessbereich max.:
0,1 bar
Einstellung:
Tasten
Genauigkeit:
< ± 0,2 %
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
32 V
Spannungsart:
DC
Anzahl Ausgänge:
2
Ausgang 1:
PNP
Ausgang 2:
4-20 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Druckfestigkeit:
4 bar
Prozessanschluss:
G 1 Außengewinde (Aseptoflex Vario)
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Prozessanschluss:
1.4435 (Edelstahl/316L)
Werkstoff Gehäuse:
FPM (Viton) | PTFE; PBT; PEI; PFA | 1.4404 (Edelstahl/316L)
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Prozesstemperatur min.:
-25 °C
Prozesstemperatur max.:
145 °C
Schutzart:
IP67/IP68/IP69K
Einsatzbereich:
Lebensmittelindustrie
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
3-A | EC 1935/2004 | UKCA | CE | CRN | cULus | EAC | EHEDG | FDA | RCM
Besonderheiten:
2-/3-Leiteranschluss
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer ifm, differenzdrucksensor, switch, field, T-slot, piston detection, reed, sensor, magnetic cylinder, non-contact
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 516,70*
€ 571,35*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 602,60*
€ 656,37*
Frei Haus
ab € 628,87*
€ 680,71*
Frei Haus
ab € 635,33*
€ 686,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 680,59*
€ 729,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,35*
€ 679,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,99*
€ 667,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,56*
€ 639,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,48*
€ 630,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,70*
€ 614,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
€ 221,33*
Zubehör
ifm electronic
EVT004
€ 19,59*
Zubehör
ifm electronic
EVT007
€ 22,71*
Zubehör
ifm electronic
E30123
€ 6,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
€ 6,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
€ 6,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
€ 12,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
€ 14,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
€ 6,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
€ 6,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
€ 6,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
€ 8,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
€ 8,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
€ 10,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
€ 10,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.