Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Ultraschall Sensor
>
Artikel
Ultraschallsensor microsonic mic+25/D/TC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-100401
Hersteller:
Microsonic
Herst.-Nr.:
mic+25/D/TC
EAN/GTIN:
4250738101418
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor microsonic
ultraschall sensor
M30 Ultraschallsensor
1 x Öffner/Schließer programmierbar
DC PNP
Reichweite: 30...250 mm
Schutzart: IP67
M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ultraschallsensor
Baureihe:
mic+
Tastweite min.:
30 mm
Tastweite max.:
250 mm
Grenztastweite:
350 mm
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Ultraschall-Frequenz:
320 kHz
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
Display
Betriebsart:
Näherungsschalter/Reflexionstaster
Betriebsspannung min.:
9 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
1 x Öffner/Schließer progr.
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Schaltfrequenz:
25 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
M30 x 1,5
Baulänge:
84 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt, PBT, TPU
Werkstoff Ultraschallwandler:
Polyuretanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | UKCA
Besonderheiten:
Temperaturkompensation
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
ultraschall sensor m12
,
Ultraschall
,
Ultraschallsensor
,
Sensor
,
microsonic
,
ifm electronic
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 159,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,76*
€ 236,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,68*
€ 223,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,10*
€ 204,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact 1424652 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424652
ab € 5,60*
Zubehör
Phoenix Contact 1424653 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424653
ab € 5,61*
Zubehör
Phoenix Contact 1424660 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424660
ab € 10,22*
Zubehör
Phoenix Contact 1553255 Drahtverbinder M12 Schwarz, Metallisch
Phoenix Contact
1553255
ab € 9,33*
Zubehör
Phoenix Contact 1662968 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1662968
ab € 7,63*
Zubehör
Phoenix Contact 1662984 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1662984
ab € 7,62*
Zubehör
Phoenix Contact SACC-M12FR-5CON-PG 7-VA M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1553297
ab € 9,33*
Zubehör
Befestigungsschelle ifm electronic E10077
ifm electronic
E10077
ab € 2,35*
Zubehör
Befestigungswinkel ifm electronic E10737
ifm electronic
E10737
ab € 3,90*
Zubehör
LinkControl-Adapter microsonic LCA-2 - 50212
Microsonic
LCA-2 - 50212
ab € 306,52*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC070
ifm electronic
EVC070
ab € 11,71*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC071
ifm electronic
EVC071
ab € 14,41*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC073
ifm electronic
EVC073
ab € 11,71*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVT010
ifm electronic
EVT010
ab € 15,99*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVT011
ifm electronic
EVT011
ab € 21,22*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen