Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strömungswächter ifm electronic SI5004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strömungstransmitter M18x1,5DC4-20mA SI5004
Strömungstransmitter M18x1,5DC4-20mA SI5004
Artikel-Nr.:
     1454-100592
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SI5004
EAN/GTIN:
     4021179212496
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Durchflußwächter
Strömungswächter
strömungswächter ifm
durchflusswächter
  • Strömungswächter
  • Analogausgang: 4-20 mA
  • DC
  • Flüssige Medien
  • Einstellbereich: 3...300 cm/s
  • Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter
  • Druckfestigkeit: 300 bar
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Strömungswächter
Einstellbereich (flüssige Medien):
3...300 cm/s
Größte Empfindlichkeit (flüssige Medien):
3...100 cm/s
Bauform:
Kompaktbauform für Adapter
Ansprechzeit:
1...10 s
Einstellung:
Tasten
Einsatzbereich:
flüssige Medien
Betriebsspannung min.:
19 V
Betriebsspannung max.:
36 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog
Druckfestigkeit:
300 bar
Prozessanschluss:
Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter
Eintauchtiefe:
abhängig vom Prozessadapter
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
FKM (Viton) | V4A (1.4404)
Werkstoff Gehäuse:
EPDM | PBT-GF | PC | V2A (1.4301) | V4A (1.4404)
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Mediumstemperatur min.:
-25 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Temperaturgradient:
300 K/min
Schutzart:
IP67
Zulassungen:
CE | CRN | cULus | EAC | UKCA
Weitere Suchbegriffe: strömungssensoren, strömungswächter, strömungsmessung, luftstromwächter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 241,28*
€ 276,14*
Frei Haus
ab € 266,45*
€ 302,79*
Frei Haus
ab € 266,73*
€ 305,68*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 268,63*
€ 313,60*
6 Tage
18
€ 6,95*
ab € 276,75*
€ 320,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,14*
€ 328,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,95*
€ 326,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,30*
€ 309,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,64*
€ 300,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,28*
€ 287,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
ifm electronic
E40124
ab € 27,20*
Zubehör
ifm electronic
E40138
ab € 18,31*
Zubehör
ifm electronic
E40099
ab € 17,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.