Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grenzstandsensor ifm electronic LMT121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100785
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     LMT121
EAN/GTIN:
     4021179266802
Zulassungen/Konformitäten - FDA Konformität
Zulassungen/Konformitäten - EHEDG Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Medienliste
Zulassungen/Konformitäten - IO-Link Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - 3-A Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EU 1935/2004 Konformität
Suchbegriffe:
ultraschallsensoren
ultraschallsensor
ultraschall sensor
  • Hygienischer Grenzstandsensor
  • 2 x Öffner/Schließer programmierbar
  • DC PNP/NPN
  • Medien: flüssig/pastös/pulverförmig
  • Schutzart: IP68/IP69K
  • EHEDG
  • FDA
  • 3-A
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Grenzstandsensor
Messprinzip:
Impedanzspektroskopie
Einstellung:
IO-Link, Teach
Einsatzbereich:
flüssige, pastöse und pulverförmige Medien
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP/NPN
Ausgangsfunktion:
2 x Öffner/Schließer progr.
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Druckfestigkeit:
-1...40 bar
Prozessanschluss:
G 1/2 hygienisch
Stablänge:
12 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
PEEK; Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,8
Werkstoff Gehäuse:
V4A (1.4404); PEEK; PEI; FKM (Viton)
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
-40 °C
Mediumstemperatur max. (Dauer):
85/100 (abhänging vom Medium) °C
Mediumstemperatur max. (Kurzzeit):
150 (1h) °C
Schutzart:
IP68/IP69
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
3-A | CE | CRN | cULus | EAC | EC 1935/2004 | EHEDG | FCM | FDA | UKCA
Besonderheiten:
hygienisch
Sonstiges:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,01*
€ 215,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,44*
€ 213,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,44*
€ 204,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 196,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
ifm electronic
E43300
ab € 23,90*
Zubehör
ifm electronic
E43301
ab € 28,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.