Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschaltschrank FIBOX ARCA 203015 - 8120020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101846
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     8120020
EAN/GTIN:
     6418074079312
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
  • Wandschaltschrank
  • Tür grau
  • 1-Punkt Schließung
  • Scharniere kurze Seite
  • 200 x 300 x 150 mm (H x B x T)
  • Polycarbonat
  • Schutzart: IP66
  • Temperaturbereich: -40...80 °C
  • Inkl. Schrauben und Montageplatte
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Wandschaltschrank ARCA
Gehäusefarbe:
grau (RAL 7035)
Breite:
300 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
150 mm
Material:
Polycarbonat
Dichtung:
PUR
Schlagfestigkeit:
IK10 +35 °C/IK08 -25 °C
Halogenfrei:
ja
Temperaturbereich (Kurzzeit):
-40...120 °C
Temperaturbereich (Dauer):
-40...80 °C
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
SGS Fimko
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, schaltschrank, Pressure transmitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,34*
€ 67,93*
Lager 1454
14
Frei Haus
ab € 57,67*
€ 73,28*
Frei Haus
ab € 71,95*
€ 91,78*
€ 6,90*
ab € 65,45*
€ 92,71*
8 Tage
11
€ 6,99*
ab € 81,92*
€ 101,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
8120810
ab € 16,54*
Zubehör
Fibox
8120791
ab € 38,37*
Zubehör
Fibox
8120910
ab € 56,14*
Zubehör
Fibox
8120865
ab € 13,43*
Zubehör
Fibox
8120868
ab € 14,93*
Zubehör
Fibox
8120867
ab € 13,50*
Zubehör
Fibox
8120866
ab € 13,47*
Zubehör
Fibox
8120841
ab € 47,62*
Zubehör
Fibox
8120940
ab € 14,86*
Zubehör
Fibox
WMK ARCA 10 MID
ab € 32,89*
Zubehör
Fibox
8120830
ab € 7,6275*
Zubehör
Fibox
8120831
ab € 8,2725*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.