Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschaltschrank, Polycarbonat, 1-Punkt SchliessungScharniere kurze Seite, 200x300x150mm, Hellgrau, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11093355
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     ARCA 203015
EAN/GTIN:
     6418074079312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
Wandschaltschrank, Typ=ARCA 203015, Aussenmass Breite=300 mm, Aussenmass Höhe=150 mm, Aussenmass Tiefe=200 mm, Innenmass Breite=261.5 mm, Innenmass Höhe=161 mm, Innenmass Tiefe=144 mm, Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=Polycarbonat, Gehäusetyp=-999, Schutzart=IP66, Brandschutzklasse=UL 94 5VA, Konformität mit Normen=SGS Fimko, Serie=ARCA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
180 mm
Nettogewicht:
2400 g
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
2400 g
Breite:
290 mm
MERCATEO_WA_NR:
9403700000
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, schaltschrank ip66, schaltschrank, fibox schaltschrank, Wandschaltschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 57,72*
€ 66,46*
€ 4,00*
ab € 56,11*
€ 73,14*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 57,85*
€ 73,15*
Lager 115
Frei Haus
ab € 72,00*
€ 91,11*
€ 6,90*
ab € 66,60*
€ 93,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
8120810
ab € 16,83*
Zubehör
Fibox
8120791
ab € 39,01*
Zubehör
Fibox
8120910
ab € 57,04*
Zubehör
Fibox
8120865
ab € 13,63*
Zubehör
Fibox
8120868
ab € 15,19*
Zubehör
Fibox
8120867
ab € 13,69*
Zubehör
Fibox
8120866
ab € 13,71*
Zubehör
Fibox
8120841
ab € 48,26*
Zubehör
Fibox
8120940
ab € 29,72*
Zubehör
Fibox
WMK ARCA 10 MID
ab € 32,83*
Zubehör
Fibox
8120830
ab € 8,435*
Zubehör
Fibox
8120831
ab € 9,9025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.