Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenleuchte LED2WORK 110510-02 - TUBELED_70 54W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101980
Hersteller:
     LED2WORK
Herst.-Nr.:
     110510-02
EAN/GTIN:
     4260556621357
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - ETL-Listing
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
  • Maschinenleuchte TUBELED_70
  • 24 V DC
  • 54 Watt
  • Tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
  • Abstrahlwinkel: 100°
  • Länge: 1.100 mm
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Anschluss: M12 Stecker
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Anbauleuchte
Baureihe:
TUBELED_70
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
Farbwiedergabeindex:
> 85 Ra
Beleuchtungsstärke:
1650 lx
Lichtstrom:
4000 Lumen
Abstrahlwinkel:
100°
Betriebsspannung:
24 V DC
Betriebsleistung:
54 W
Abmessung:
1100 mm
Durchmesser:
70 mm
Anschluss:
Stecker M12 (5-polig)
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP67 | IP69K
Zulassungen:
ETL Listed
Weitere Suchbegriffe: led röhre, Trasmettitori di pressione, Pressione
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 321,97*
€ 387,77*
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 355,46*
€ 426,15*
Frei Haus
ab € 368,19*
€ 454,67*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,15*
€ 507,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,63*
€ 498,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,85*
€ 475,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,54*
€ 463,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,46*
€ 423,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424652
ab € 5,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1424653
ab € 5,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1424660
ab € 10,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1553255
ab € 9,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1662968
ab € 7,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1662984
ab € 7,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1553297
ab € 9,33*
Zubehör
LED2WORK
210100-03
ab € 29,62*
Zubehör
LED2WORK
210200-02
ab € 13,86*
Zubehör
LED2WORK
210200-01
ab € 14,91*
Zubehör
ifm electronic
EVC070
ab € 11,67*
Zubehör
ifm electronic
EVC071
ab € 14,39*
Zubehör
ifm electronic
EVC073
ab € 11,74*
Zubehör
ifm electronic
EVT010
ab € 15,98*
Zubehör
ifm electronic
EVT011
ab € 21,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.