Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andockrahmen HARTING 09140061701 - Han-Modular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102254
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140061701
EAN/GTIN:
     4250738105706
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Han-Modular
han-modular gelenkrahmen
han modular
harting han-modular
  • Han-Modular
  • Andockrahmen für 2 Module (A..B)
  • Schwimmend gelagert
  • Toleranz (Länge): ± 2 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Andockrahmen (schwimmend)
Baureihe:
Han-Modular
Steckzyklen max.:
> 500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Weitere Suchbegriffe: capteurs à ultrasons, capteur à ultrasons, détecteur à ultrasons
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 5,21*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,99*
€ 5,62*
1
€ 6,90*
ab € 4,01*
€ 5,63*
1
€ 4,00*
ab € 4,66*
€ 6,75*
Lager 1454
10
1
€ 5,99*
ab € 5,11*
€ 7,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140044701
ab € 3,822*
Zubehör
Harting
09140022602
ab € 8,50*
Zubehör
Harting
09140022641
ab € 17,42*
Zubehör
Harting
09140022642
ab € 18,6195*
Zubehör
Harting
09140009930
ab € 9,89*
Zubehör
Harting
09 14 000 9950
ab € 1,4875*
Zubehör
Harting
09 14 002 4501
ab € 2,1556*
Zubehör
Harting
09 14 003 4501
ab € 2,05*
Zubehör
Harting
09 14 000 9936
ab € 0,2291*
Zubehör
Harting
09 45 400 1100
ab € 6,98*
Zubehör
Harting
09 45 400 1109
ab € 7,1991*
Zubehör
Harting
09 45 400 1560
ab € 9,0398*
Zubehör
Harting
09 14 001 4651
ab € 23,00*
Zubehör
Harting
09 14 002 2601
ab € 8,477*
Zubehör
Harting
09 14 002 2646
ab € 17,7857*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.