Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkrementaler Drehgeber ifm electronic RA3100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102718
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     RA3100
EAN/GTIN:
     4021179286053
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Wellen
drehgeber inkremental hohlwelle
  • Inkrementaler Drehgeber
  • Einseitig offene Hohlwelle Ø 6 mm
  • Magnetisches Abtastsystem
  • Auflösung: 1...10.000 (Werkseinstellung 1024)
  • Ausgangsfunktion: HTL/TTL 50 mA
  • IO-Link 1.1
  • Programmiermöglichkeiten: Auflösung/Drehrichtung/HTL/TTL
  • Schutzart: IP65/IP66/IP67 (gehäuseseitig)
  • IP64 (wellenseitig)
  • M12-Steckverbindung (5-polig)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Hohlwellendrehgeber
Abtastsystem:
Magnetisches Abtastsystem (Inkremental)
Programmiermöglichkeiten:
Auflösung, Drehrichtung, Pegel (HTL/TTL)
Schnittstellen:
IO-Link
Auflösung:
1...10000 (Werkseinstellung 1024)
Betriebsspannung min.:
4,75 V DC
Betriebsspannung max.:
30 V DC
Ausgangsfunktion:
HTL;TTL 50 mA
Drehzahl mechanisch max.:
12000 1/min
Welle:
einseitig offene Hohlwelle Ø 6 mm
Anschluss:
Stecker M12 (5-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521); Stecker: Edelstahl SS316 (1.4401); Displayfenster: PEI
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
Gehäuse IP65/IP66/IP67, wellenseitig IP64
Zulassungen:
CE | cULus | EAC | UKCA
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental, drehgeber inkremental htl, Inkremental, Drehgeber, ifm electronic
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 166,93*
€ 197,20*
Frei Haus
ab € 174,45*
€ 199,04*
Frei Haus
ab € 180,02*
€ 205,08*
Lager 1454
10
Frei Haus
ab € 182,53*
€ 207,24*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 185,66*
€ 210,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,24*
€ 246,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,24*
€ 241,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,82*
€ 234,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,85*
€ 230,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,53*
€ 217,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 195,76*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 313,19*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 54,66*
Zubehör
ifm electronic
E12432
ab € 19,16*
Zubehör
ifm electronic
E12404
ab € 47,74*
Zubehör
ifm electronic
EVC546
ab € 23,61*
Zubehör
ifm electronic
E12402
ab € 31,72*
Zubehör
ifm electronic
EVC544
ab € 14,30*
Zubehör
ifm electronic
E12403
ab € 41,12*
Zubehör
ifm electronic
EVC545
ab € 17,58*
Zubehör
ifm electronic
EVC547
ab € 14,05*
Zubehör
ifm electronic
EVC548
ab € 17,80*
Zubehör
ifm electronic
EVC549
ab € 23,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.