Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Sensorleitung, hochflexibel LAPP UNITRONIC SENSOR FD Lif9Y11Y 4x0,34 - 7038865


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp UNITRONIC SENSOR FD Signalkabel Schwarz
Lapp UNITRONIC SENSOR FD Signalkabel Schwarz
Lapp UNITRONIC SENSOR FD Signalkabel Schwarz
Lapp UNITRONIC SENSOR FD Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     1454-102818
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7038865
EAN/GTIN:
     4044773312959
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
  • Sensorleitung
  • Leitungsquerschnitt: 4 x 0,34 mm²
  • Schwarz
  • PUR Außenmantel
  • PP Aderisolation
  • Schleppkettentauglich
  • Halogenfrei
  • Flammwidrig
  • Verpackungseinheit: Meterware

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kabeltyp:
Sensorkabel
Aderanzahl:
4
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Halogenfrei:
ja
Schleppketten geeignet:
ja
Verpackungseinheit:
Meterware
Nennspannung:
300 V
Prüfspannung:
2000 V
Mantelfarbe:
schwarz
Außendurchmesser Mantel:
4,7 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
5 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
5 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
PUR
Temperaturbereich (fest verlegt):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
-15...80 °C
Zulassungen:
CE | cRUus | RoHS | UKCA
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,93248*
€ 1,27248*
1
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,94*
€ 1,28*
50
pro Meter
€ 8,95*
ab € 1,3516*
€ 1,6228*
Lager 1454
356
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,03*
1 Tag
14
1
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 56,53*
€ 89,73*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 74 180 SB
ab € 53,29*
Zubehör
Bahco
2233D-160
ab € 17,58*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,23*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20300
ab € 47,07*
Zubehör
Weidmüller
9002650000
ab € 22,21*
Zubehör
Lapp Kabel
52001880
ab € 1,73*
Zubehör
Lapp Kabel
53112700
ab € 2,75719*
Zubehör
Enghofer
30002160
ab € 8,97*
Zubehör
Lapp Kabel
53111200+53119100
ab € 6,00*
Zubehör
Lapp Kabel
53015210+53019210
ab € 16,37*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
Zubehör
Würth Elektronik
74275812
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.