Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschaltschrank FIBOX ARCA 705030W - 8120137


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103270
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     8120137
EAN/GTIN:
     6418074080080
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse
  • Wandschaltschrank
  • Sichttür
  • 2-Punkt Schließung
  • Scharniere lange Seite
  • 700 x 500 x 300 mm (H x B x T)
  • Polycarbonat
  • Schutzart: IP65
  • Temperaturbereich: -40...80 °C
  • Inkl. Schrauben und Montageplatte
  • ***Möglicherweise Versand per Spedition (bei Sendungen über 40kg) und somit ausgeschlossen von versandkostenfreien Lieferungen***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Wandschaltschrank ARCA
Sichttür:
ja
Gehäusefarbe:
grau (RAL 7035)
Breite:
500 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
300 mm
Material:
Polycarbonat
Dichtung:
PUR
Schlagfestigkeit:
IK08
Halogenfrei:
ja
Temperaturbereich (Kurzzeit):
-40...120 °C
Temperaturbereich (Dauer):
-40...80 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
SGS Fimko
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, schaltschrank ip65, schaltschrank, schaltschrank ral 7035, Módulos de comunicaciones S7 1200
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 313,33*
€ 365,62*
€ 6,90*
ab € 337,74*
€ 443,15*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 531,65*
€ 615,28*
Frei Haus
ab € 483,94*
€ 620,47*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,62*
€ 435,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,02*
€ 434,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,49*
€ 414,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,13*
€ 402,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,33*
€ 372,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
DRS ARCA 705030
ab € 68,76*
Zubehör
Fibox
WMK ARCA 10 MID
ab € 21,50*
Zubehör
Fibox
LIS ARCA V2432E MID wingknob
ab € 53,01*
Zubehör
Fibox
LIS ARCA 405E MID wingknob
ab € 53,01*
Zubehör
Fibox
LIS ARCA 455E MID wingknob
ab € 48,73*
Zubehör
Fibox
LIS ARCA 1242E MID wingknob
ab € 50,63*
Zubehör
Fibox
CBS ARCA 30
ab € 17,19*
Zubehör
Fibox
8120843
ab € 51,36*
Zubehör
Fibox
8120951
ab € 62,52*
Zubehör
Fibox
8120905
ab € 34,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.