Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung ifm electronic O6H202 - O6H-FPKG/AS/3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103346
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O6H202
EAN/GTIN:
     4021179279437
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
  • Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Hell-/Dunkelschaltung
  • 3-Leiter DC
  • PNP
  • Tastweite: 2…200 mm
  • Schutzart: IP65/IP67
  • M8 Stecker 3-polig
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Reflexionslichttaster
Funktionsprinzip:
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
Reichweite max.:
0,2 m
Baureihe:
O6
Betriebsreichweite:
2...200 mm
Lichtart:
Rotlicht
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
633 nm
Lichtfleck:
8 (bei max.Tastweite) mm
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
13 x 35 mm
Baulänge:
21 mm
Anschluss:
Stecker M8 (3-polig)
Werkstoff Gehäuse:
ABS, PPSU, EPDM, Messing
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
nein
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, lichttaster, Lichtschranke, Reflexion, Distanzsensor, ifm electronic, Leuze
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
12
Frei Haus
ab € 71,84*
€ 85,36*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,75*
€ 92,34*
€ 5,00*
ab € 82,43*
€ 97,83*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,98*
€ 99,50*
Frei Haus
ab € 86,09*
€ 101,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1441040
ab € 5,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1441066
ab € 5,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1506888
ab € 8,13*
Zubehör
ifm electronic
E21271
ab € 6,37*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 10,77*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 12,64*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 15,64*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 10,81*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 12,69*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 15,59*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,11*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
ab € 14,85*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
ab € 18,15*
Zubehör
ifm electronic
E21275
ab € 15,46*
Zubehör
ifm electronic
E21272
ab € 15,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.