Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Reflexlichtschranke M18 x 1 DC PNP Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Tast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4792-40135405
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     OGP700
EAN/GTIN:
     4021179173186
Suchbegriffe:
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
reflexlichtschranke
Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, M18 x 1, Gewindebauform, Reichweite 15 m, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Polfilter , Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: V4A (1.4404) Bedienfeld: PA Dichtung: EPDM Tasten: TPU, Werkstoff Optik: PMMA
Weitere Informationen:
Einstellverfahren:
Teach-In
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: OGPLFPKG/US100, OGPLFPKGUS100, OGP700, Reflexions-Lichtschranke, 3-Leiter, DC PNP, Gewindebauform, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, Laser-Reflexlichtschranke, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Polfilter, Sichtbares Laserlicht. LASER KLASSE 1, 6306456
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 175,78*
€ 218,63*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 186,98*
€ 238,48*
Lager 4792
12
€ 6,95*
ab € 190,08*
€ 239,91*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 204,87*
€ 253,20*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 213,95*
€ 264,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,91*
€ 285,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,92*
€ 278,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,12*
€ 251,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,08*
€ 248,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,08*
€ 226,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
Datalogic
S940700023
ab € 2,43*
Zubehör
Datalogic
S940700972
ab € 2,40*
Zubehör
ifm electronic
E10076
ab € 1,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.