Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Hallenspiegelleuchte
>
Artikel
Rohrleuchte LED2WORK 115310-02 - INROLED_70 23W 220-240V AC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-104141
Hersteller:
LED2WORK
Herst.-Nr.:
115310-02
EAN/GTIN:
4260556621746
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Rohrleuchte INROLED_70
Betriebsspannung: 220...240 V AC
Betriebsleistung: ~23 Watt
Lichtfarbe: tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
Abstrahlwinkel: 125°
Länge: 921 mm
Durchmesser: 70 mm
Schutzart: IP67/IP69K
Anschluss: Klemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Anbauleuchte
Baureihe:
INROLED_70
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
Farbwiedergabeindex:
> 85 Ra
Beleuchtungsstärke:
747 lx
Lichtstrom:
3150 Lumen
Abstrahlwinkel:
125°
Betriebsspannung:
220...240 V AC
Betriebsleistung:
23 W
Abmessung:
921 mm
Durchmesser:
70 mm
Anschluss:
Klemmen
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Zulassungen:
CE | ETL Listed
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Hallentiefstrahler
,
Industriehallenstrahler
,
Industrieleuchte
,
Industriependelleuchte
,
Industriestrahler
,
Spiegelreflektorleuchte
,
Tiefstrahler
,
Kabelverschraubung
,
Rohrleuchte
,
Schutzrohrleuchte
,
rohrleuchte led2work
,
hallenleuchten led
,
hallenleuchte
,
Czujniki fotoelektryczne
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 231,41*
€ 285,52*
Lager 1454
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 254,17*
€ 313,35*
Lager 1039
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,52*
€ 599,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,35*
€ 372,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,68*
€ 363,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,15*
€ 339,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,08*
€ 332,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,17*
€ 302,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1454
Versand:
Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1454
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact 1424655 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact 1424656 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact 1424668 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,26*
Zubehör
Phoenix Contact 1424669 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,79*
Zubehör
Phoenix Contact 1641688 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact 1641756 Drahtverbinder M12 Schwarz
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact 1641772 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact 1681127 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact 1681143 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact SACC-M12FR-4CON-PG 7-VA M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact SACC-M12FS-4CON-PG 7-VA M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact SACC-M12FS-4QO-0.34 M12 Schwarz
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
ifm electronic Buchse für Elector 200
ifm electronic
EVT064
ab € 12,23*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse / offenes Ende, Länge 10m
ifm electronic
EVT005
ab € 17,24*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse / offenes Ende, Länge 10m
ifm electronic
EVT008
ab € 19,38*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen