Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Röhre
>
Artikel
Maschinenleuchte LED2WORK 118310-01 - TUBELED_40 II 24W POWER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-104241
Hersteller:
LED2WORK
Herst.-Nr.:
118310-01
EAN/GTIN:
4260556622675
Dokumentation - Betriebsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Maschinenleuchte TUBELED_40 II
POWER-Version
24 V DC
24 Watt
Tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
Abstrahlwinkel: 100°
Länge: 540 mm
Schutzart: IP67/IP69K
Anschluss: M12 Stecker
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Anbauleuchte
Baureihe:
TUBELED_40 II POWER
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
Farbwiedergabeindex:
> 85 Ra
Lichtstrom:
2582 Lumen
Abstrahlwinkel:
100°
Betriebsspannung:
24 V DC
Betriebsleistung:
24 W
Abmessung:
540 mm
Durchmesser:
40 mm
Anschluss:
Stecker M12 (5-polig)
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Zulassungen:
ETL Listed
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Hallentiefstrahler
,
Industriehallenstrahler
,
Industrieleuchte
,
Industriependelleuchte
,
Industriestrahler
,
Spiegelreflektorleuchte
,
Tiefstrahler
,
LED Röhre
,
LED Tube
,
Maschinenlampe
,
Maschinenleuchte
,
Rohrleuchte
,
Schutzrohrleuchte
,
hallenleuchte
,
Level measurement
,
point level sensor
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,43*
€ 220,30*
Lager 1454
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 195,47*
€ 242,56*
Lager 108
Frei Haus
ab € 313,98*
€ 387,76*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,56*
€ 288,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,71*
€ 287,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,51*
€ 265,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,65*
€ 260,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,47*
€ 232,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1454
Versand:
Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1454
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact 1424652 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424652
ab € 5,61*
Zubehör
Phoenix Contact 1424653 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424653
ab € 5,60*
Zubehör
Phoenix Contact 1424660 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424660
ab € 10,25*
Zubehör
Phoenix Contact 1553255 Drahtverbinder M12 Schwarz, Metallisch
Phoenix Contact
1553255
ab € 9,31*
Zubehör
Phoenix Contact 1662968 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1662968
ab € 7,64*
Zubehör
Phoenix Contact 1662984 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1662984
ab € 7,64*
Zubehör
Phoenix Contact SACC-M12FR-5CON-PG 7-VA M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1553297
ab € 9,33*
Zubehör
LED2WORK Beleuchtungsmontagehalterung für LED
LED2WORK
210200-06
ab € 8,57*
Zubehör
LED2WORK Beleuchtungsmontagehalterung für LED
LED2WORK
210200-12
ab € 20,63*
Zubehör
LED2WORK Beleuchtungsmontagehalterung für LED
LED2WORK
210200-11
ab € 6,00*
Zubehör
LED2WORK Beleuchtungsmontagehalterung für LED
LED2WORK
210200-14
ab € 8,59*
Zubehör
LED2WORK LED-Dimmer 24 V DC, Ausgang 24V / 4A, Dimmbar
LED2WORK
210700-04
ab € 48,60*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC070
ifm electronic
EVC070
ab € 11,67*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC071
ifm electronic
EVC071
ab € 14,39*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC073
ifm electronic
EVC073
ab € 11,74*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen