Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
Maschinenleuchte LED2WORK 118390-02 - TUBELED_40 II_RGB-W 16W + 13W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-104261
Hersteller:
LED2WORK
Herst.-Nr.:
118390-02
EAN/GTIN:
4260556623122
Dokumentation - Betriebsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Maschinenleuchte TUBELED_40 II
RGB LED
24 V DC
16/13 Watt
Abstrahlwinkel: 100°
Länge: 540 mm
Schutzart: IP67/IP69K
Anschluss: M12 Stecker
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Anbauleuchte
Baureihe:
TUBELED_40 II_RGB-W
Lichtfarbe:
RGB LEDs
Farbwiedergabeindex:
> 85 Ra
Lichtstrom:
1491 Lumen | 160 Lumen | 234 Lumen | 74 Lumen
Abstrahlwinkel:
100°
Betriebsspannung:
24 V DC
Betriebsleistung:
16 W
Abmessung:
540 mm
Durchmesser:
40 mm
Anschluss:
Stecker M12 (5-polig)
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Zulassungen:
ETL Listed
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Hallentiefstrahler
,
Industriehallenstrahler
,
Industrieleuchte
,
Industriependelleuchte
,
Industriestrahler
,
Spiegelreflektorleuchte
,
Tiefstrahler
,
LED-Signalleuchte
,
Maschinenlampe
,
Maschinenleuchte
,
Kontrolllampe
,
Kontrollleuchte
,
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
led industrieleuchte ip67
,
hallenleuchten led
,
hallenleuchte
,
Tecnica di azionamento
,
avviatori di motore
,
monitoraggio della velocità
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 228,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,21*
€ 338,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,04*
€ 335,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,38*
€ 312,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,02*
€ 304,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,58*
€ 272,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact 1424652 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424652
ab € 5,61*
Zubehör
Phoenix Contact 1424653 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424653
ab € 5,60*
Zubehör
Phoenix Contact 1424660 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424660
ab € 10,25*
Zubehör
Phoenix Contact 1553255 Drahtverbinder M12 Schwarz, Metallisch
Phoenix Contact
1553255
ab € 9,31*
Zubehör
Phoenix Contact 1662968 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1662968
ab € 7,64*
Zubehör
Phoenix Contact 1662984 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1662984
ab € 7,64*
Zubehör
Phoenix Contact SACC-M12FR-5CON-PG 7-VA M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1553297
ab € 9,33*
Zubehör
LED2WORK Beleuchtungsmontagehalterung für LED
LED2WORK
210200-14
ab € 8,59*
Zubehör
LED2WORK Beleuchtungsmontagehalterung für LED
LED2WORK
210200-12
ab € 20,63*
Zubehör
LED2WORK Beleuchtungsmontagehalterung für LED
LED2WORK
210200-06
ab € 8,57*
Zubehör
LED2WORK Beleuchtungsmontagehalterung für LED
LED2WORK
210200-11
ab € 6,00*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC070
ifm electronic
EVC070
ab € 11,67*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC071
ifm electronic
EVC071
ab € 14,39*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC073
ifm electronic
EVC073
ab € 11,74*
Zubehör
M12 Sensorleitung ifm electronic EVT010
ifm electronic
EVT010
ab € 15,98*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen