Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter Siemens SINAMICS G120C - 6SL3210-1KE21-3AF1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104744
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-1KE21-3AF1
EAN/GTIN:
     4042948663844
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Profinet Gateway
frequenzumrichter siemens
profinet gateway
  • SINAMICS G120C
  • 3 AC
  • Netzspannung: 380...480 V AC (+10/-20 %) Netzfrequenz: 47...63 Hz
  • Bemessungsleistung: 5,5 kW
  • Mit 150 % Überlast für 3 s
  • 6 x DI/2 x DO
  • 1 x AI/1 x AO
  • Baugröße: FSB
  • Feldbus: PROFINET-PN/Ethernet IP
  • Safe Torque Off (STO)
  • Integrierter EMV-Filter Kategorie A
  • Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Frequenzumrichter
Baureihe:
SINAMICS G120C
Kühlung:
interner Lüfter
Kommunikation:
Profinet PN, Ethernet IP
Integrierte Sicherheitsfunktion:
Safe Torque Off (STO)
Baugröße:
FSB
Netzfrequenz:
47...63 Hz
Phasenzahl Eingang:
3 AC
Phasenzahl Ausgang:
3 AC
Bemessungsspannung:
400 V
Nennleistung (HO):
4 kW
Nennleistung (LO):
5,5 kW
Bemessungsstrom (HO):
12,8 A
Bemessungsstrom (LO):
16,5 A
Pulsfrequenz:
4 kHz
Ausgangsfrequenz:
0...550 Hz
Digitaleingänge:
6
Digitalausgänge (Relais-Wechsler):
1
Digitalausgänge (Transistor):
1
Analogeingänge:
1
Analogausgänge:
1
Motorleitungslänge geschirmt max.:
150 m
Motorleitungslänge ungeschirmt max.:
150 m
Breite:
100 mm
Höhe:
196 mm
Tiefe:
225 mm
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | cUL | REACH | UL | C-Tick | EAC | KCC | UKCA
CE-Kennzeichen:
EMV 2004/108/EG, Niederspannung 2006/95/EG
Weitere Suchbegriffe: Linee di controllo, Lapp Group
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 659,11*
€ 705,31*
Frei Haus
ab € 671,87*
€ 716,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 711,37*
€ 758,30*
Frei Haus
ab € 714,98*
€ 763,46*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 1.020,59*
€ 1.079,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,57*
€ 1.284,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,82*
€ 1.273,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,57*
€ 1.246,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,48*
€ 1.228,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,59*
€ 1.214,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE218CA0
€ 190,77*
Zubehör
Siemens
6SL32010BE218AA0
€ 164,18*
Zubehör
Siemens
3RV20214EA10
€ 82,88*
Zubehör
Siemens
6SL32030CE218AA0
€ 109,05*
Zubehör
Siemens
3NA3812
€ 3,43*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA002CA0
€ 37,29*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX020AA0
€ 74,94*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
€ 65,24*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004CA1
€ 39,47*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
€ 135,47*
Zubehör
Siemens
6SL32560AP000JA0
€ 31,95*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004HA1
€ 247,81*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA004JA2
€ 147,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.