Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor microsonic mic+130/F/TC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105473
Hersteller:
     Microsonic
Herst.-Nr.:
     mic+130/F/TC
EAN/GTIN:
     4250738117457
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor
  • M30 Ultraschallsensor
  • 1 x Öffner/Schließer programmierbar
  • DC Push-Pull
  • IO-Link
  • Smart Sensor Profile
  • Reichweite: 200...1.300 mm
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ultraschallsensor
Baureihe:
mic+
Tastweite min.:
200 mm
Tastweite max.:
1300 mm
Grenztastweite:
2000 mm
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Ultraschall-Frequenz:
200 kHz
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
Display
Betriebsart:
Näherungsschalter/Reflexionstaster
Betriebsspannung min.:
9 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
Push-Pull
Ausgangsfunktion:
1 x Öffner/Schließer progr.
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Schaltfrequenz:
6 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
M30 x 1,5
Baulänge:
84 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt, PBT, TPU
Werkstoff Ultraschallwandler:
Polyuretanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | UKCA
Besonderheiten:
Smart Sensor Profile | Temperaturkompensation
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall, Ultraschallsensor, Sensor, microsonic, ifm electronic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,41*
€ 239,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,92*
€ 239,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 195,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1424652
ab € 5,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1424653
ab € 5,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1424660
ab € 10,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1553255
ab € 9,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1662968
ab € 7,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1662984
ab € 7,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1553297
ab € 9,33*
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,33*
Zubehör
ifm electronic
E10737
ab € 3,76*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 312,78*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 57,39*
Zubehör
Microsonic
LCA-2 - 50212
ab € 305,09*
Zubehör
ifm electronic
EVC070
ab € 11,66*
Zubehör
ifm electronic
EVC071
ab € 14,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.