Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturtransmitter Endress+Hauser Easytemp TMR31-A1DABAAC1AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106092
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     TMR31-A1DABAAC1AAA
EAN/GTIN:
     4250738119420
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler
  • Pt100 Temperaturtransmitter
  • Klasse A
  • Einstecklänge: 100 mm
  • Messbereich: -50…150 °C
  • Ausgang: 4-20 mA
  • Prozessanschluss: G 1/4
  • Halsrohr: 35 mm
  • Rohrdurchmesser: 6 mm
  • Material: Edelstahl (316L)
  • Schutzart: IP66/IP67/IP69K
  • Anschluss: M12 Steckverbindung
  • Für den Ex-freien Bereich
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Temperaturtransmitter
Messbereich min.:
-50 °C
Messbereich max.:
150 °C
Messelement:
Pt100, Klasse A
Genauigkeit:
± 0,1 K
Ansprechdynamik T05/T09:
< 1/< 2 s
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
35 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
4-20 mA
Ausgangsstrom max.:
≤ 23 mA
Druckfestigkeit:
100 bar
Prozessanschluss:
G 1/4 Außengewinde
Einbaulänge:
100 mm
Stabdurchmesser:
6 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Prozessanschluss:
316L
Werkstoff Gehäuse:
304
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
IP66/IP67/IP69K
Zulassungen:
CE | UKCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,72*
€ 213,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 12,25*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,54*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
ab € 17,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.