Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturtransmitter Endress+Hauser iTHERM CompactLine TM311-AAC0BG1BBB4A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106095
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     TM311-AAC0BG1BBB4A2
EAN/GTIN:
     4250738119451
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
PT100
Temperaturfühler
  • TipSens Temperaturtransmitter
  • Eintauchlänge: 30 mm
  • Messbereich: -50…200 °C
  • 4-Leiter
  • Ausgang: IO-Link/4-20 mA/0...150 °C
  • Prozessanschluss: G 1/2
  • Halsrohr: 50 mm
  • Rohrdurchmesser: 6 mm
  • Ohne Schutzrohr
  • Material: Edelstahl (316L)
  • Schutzart: IP66/IP67/IP69K
  • Anschluss: M12 Steckverbindung
  • Für den Ex-freien Bereich
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Temperaturtransmitter
Messbereich min.:
0 °C
Messbereich max.:
200 °C
Messelement:
Pt100, Klasse A
Ansprechdynamik T05/T09:
5/< 20 s
Einstellung:
IO-Link
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
35 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
4-20 mA
Ausgangsstrom max.:
≤ 23 mA
Druckfestigkeit:
50 bar
Prozessanschluss:
G 1/2 Außengewinde ISO228
Einbaulänge:
30 mm
Stabdurchmesser:
6 mm
Werkstoff Prozessanschluss:
316L
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
IP69K
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | RoHS | UKCA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,00*
€ 172,82*
Frei Haus
ab € 134,75*
€ 172,83*
Lager 1454
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,07*
€ 172,96*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,91*
€ 203,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,00*
€ 193,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 195,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,29*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 313,63*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 12,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.