Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktransmitter Endress+Hauser Cerabar PMP23-AA7N1NBWSJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106233
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     PMP23-AA7N1NBWSJ
EAN/GTIN:
     4250738121133
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
  • Drucktransmitter
  • Medien: Flüssigkeiten/Gase
  • Druckbereich: 0...6 bar
  • Überlast: 24 bar
  • Relativdruck
  • IO-Link
  • Ausgang: 4-20 mA
  • Genauigkeit: ±0,3 % der Messspanne
  • Prozessanschluss: G 1 (316L)
  • Dichtung: O-Ring
  • Prozesstemperaturbereich: -10…100 °C
  • Material Gehäuse: Edelstahl (316L)
  • Schutzart: IP66/IP69K
  • Anschluss: M12 Steckverbindung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektronischer Drucktransmitter
Druckart:
Relativdruck
Medien:
Flüssigkeiten | Gase
Druckmessbereich min.:
0 bar
Druckmessbereich max.:
6 bar
Einstellung:
IO-Link
Genauigkeit:
< ± 0,3 %
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Anzahl Ausgänge:
1
Ausgang 1:
4-20 mA
Verpolungsschutz:
ja
Druckfestigkeit:
24 bar
Prozessanschluss:
G 1 Außengewinde (frontbündig)
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Prozessanschluss:
1.4435 (Edelstahl/316L)
Werkstoff Gehäuse:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Werkstoff Abdichtung:
Silikon
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Prozesstemperatur min.:
-10 °C
Prozesstemperatur max.:
100 °C
Schutzart:
IP66/IP69K
Einsatzbereich:
für Staub
IO-Link Revision:
1.1
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | RCM | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, photoélectrique, cellule, barrière, lumineuse, réflexion, capteur, distance
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,33*
€ 454,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,24*
€ 452,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,97*
€ 416,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,89*
€ 409,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,33*
€ 384,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 196,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,29*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 312,79*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 12,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.