Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz Endress+Hauser HAW569-AA2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106353
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     HAW569-AA2B
EAN/GTIN:
     4250738122031
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter 1phasig
blitzstromableiter
  • Überspannungsschutz
  • Messsignal: 0/4-20 mA
  • 500 mA
  • PFM
  • Profibus PA
  • Foundation Fieldbus
  • Kommunikationsprotokoll: HART
  • Gehäuse: Durchschraubvariante M20
  • Material Gehäuse: Edelstahl (1.4305)
  • Umgebungstemperatur: -40...80 °C
  • Schutzart: IP67
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Überspannungsschutzgerät
Polzahl:
2
Betriebsspannung:
24 V DC
Betriebsstrom:
500 mA
Nennableitstoßstrom:
10 kA
Ableitstoßstrom max.:
20 kA
Leiterquerschnitt flexibel:
1,5 mm²
Leiterquerschnitt starr:
2,5 mm²
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP67
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Logikmodule mit Display, LOGO Logikmodule mit Display
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 109,18*
€ 136,64*
Frei Haus
ab € 133,47*
€ 172,13*
Frei Haus
ab € 134,58*
€ 172,13*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 174,28*
€ 212,38*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,64*
€ 162,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.