Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser HAW569-AA2B HAW569 Überspannungsschutzgerät 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R666512
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     HAW569-AA2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter 1phasig
blitzstromableiter
Der Überspannungsableiter HAW569 wird eingesetzt, um elektronische Komponenten in Feldgeräten vor der Zerstörung durch Überspannung zu schützen. Er sorgt dafür, dass Überspannungen, die in Signalleitungen (z.B. 4 bis 20 mA), in Kommunikationsleitungen von Feldbussen (HART, PA, FF) und in Stromleitungen auftreten, sicher ins Erdreich abgeleitet werden. Durch den impedanzfreien Anschluss des Schutzgerätes wird die Funktionalität der elektronischen Komponente nicht beeinträchtigt.
Features:
Zulassung: Ex-freier Bereich
Gehäuse: Durchschraubvariante M20
Anwendung: 0/4-20mA,PFM, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Ausführung: Messsignal
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 + 120 + 230 V
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
HAW569-AA2B
Produkt-Art:
Überspannungsschutzgerät
Weitere Suchbegriffe: Endress+Hauser, HAW569
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 109,18*
€ 136,64*
Lager 615
Frei Haus
ab € 133,47*
€ 172,13*
Frei Haus
ab € 134,58*
€ 172,13*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 174,28*
€ 212,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,13*
€ 204,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,49*
€ 198,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,79*
€ 196,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,21*
€ 187,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.