Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress + Hauser Überspannungsschutz Einschraub 0/4..20mA PFM PA FF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40034280
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     HAw569-AA2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter 1phasig
blitzstromableiter
Kompaktgerät zur Montage im Feld /am Transmitter.Anwendung: Zum Schutz vor Überspannungund magnetischer Induktion in Signal-,Versorgungs- und Kommunikationsleitungenvon Feldgeräten und übergeordnetenSystemen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Montageart:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: HAW569-AA2B, HAW569AA2B, Geräteüberspannungsschutz für Energietechnik/Stromversorgung, Adapter, D Ableiter, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Mittelschutz, Modul, Schutzadapter, Typ 2 Ableiter, Typ 3 Ableiter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzsteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 109,18*
€ 136,64*
Frei Haus
ab € 133,47*
€ 172,13*
Frei Haus
ab € 134,58*
€ 172,13*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 174,28*
€ 212,38*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,38*
€ 252,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,44*
€ 249,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,79*
€ 241,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,41*
€ 231,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.